LED pásky s krytím IP65 o délce 30m s 1400 lm / m pro obecné aplikace. Vlastnosti produktu: Pružný a stříhatelný pásek LED. světelný tok na metr: 1400 lm/m. Index podání barev R
a: > 80. Životnost (L70/B50): až 20 000 h při Tc max .: 75°C. Nejmenší řezací modul: 100 mm. Dostupné s teplotou chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K. Stupeň krytí: IP65. Stmívatelné s vhodnými předřadníky, viz též
www.ledvance.com/dim. Výhody produktu: Dlouhé LED pásky pro řešení upravená dle potřeb zákazníka. Velká svoboda designu díky flexibilitě a možnosti stříhání jednotlivých modulů. Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí díky vysoké třídě ochrany. Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky na zadní straně. Maximální flexibilita umožněná velkou škálou příslušenství. Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. Druh použití: Všeobecné venkovní osvětlení. Nepřímé osvětlení. Bary, restaurace, hotely. Obytné interiéry. Výbava / příslušenství: K dispozici jsou konektory, profily a krytky pro různé způsoby montáže.