LED pásky dlouhé 50m s 1400 lm / m pro všeobecné použití. Vlastnosti produktu: Pružný a stříhatelný pásek LED. světelný tok na metr: 1400 lm/m. Index podání barev R
a: > 80. Životnost (L70/B50): až 20 000 h při Tc max .: 75°C. Nejmenší řezací modul: 100 mm. K dodání s teplotou chromatičnosti: 3.000 K, 4.000 K nebo 6.500 K. Stmívatelné s vhodnými předřadníky, viz též
www.ledvance.com/dim. Výhody produktu: Dlouhé LED pásky pro řešení upravená dle potřeb zákazníka. Velká svoboda designu díky flexibilitě a možnosti stříhání jednotlivých modulů. Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky na zadní straně. Maximální flexibilita umožněná velkou škálou příslušenství. Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. Druh použití: Vnitřní osvětlování. Nepřímé osvětlení. Bary, restaurace, hotely. Obytné interiéry. Výbava / příslušenství: K dispozici jsou konektory, profily a krytky pro různé způsoby montáže.