LS PFM-1000/COB/930/5 FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1875905
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075597532
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075597532
  • Produktová řada: LS PFM
  • EAN: 4058075597532
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 749,95
6 957,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 12,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LS PFM-1000/COB/930/5 FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Vysoce výkonný COB LED pásek s 1000 lm / m pro vysoké požadavky. Vlastnosti produktu: Pružný a stříhatelný pásek LED. světelný tok na metr: 1000 lm/m. Velmi dobrý index podání barev Ra: > 90. Nejmenší dělitelný modul: 62,5 mm. Rozsáhlá škála teplot barvy: od teplé bílé po studené denní světlo. Stmívatelné s vhodnými předřadníky, viz též www.ledvance.com/dim. Výhody produktu: Vynikající homogenní světlo bez viditelných světelných bodů díky technologii COB. Velká svoboda designu díky flexibilitě a možnosti stříhání jednotlivých modulů. Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky na zadní straně. Jednoduché propojování díky integrovaným kabelům na obou stranách. Maximální flexibilita umožněná velkou škálou příslušenství. Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. Druh použití: Všeobecné osvětlení. Nepřímé osvětlení. Bary, restaurace, hotely. Kanceláře. Obytné interiéry. Výbava / příslušenství: K dispozici jsou konektory, profily a krytky pro různé způsoby montáže.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Výkon svítidla na metr 11 W
Značka LEDVANCE
Produktová řada LS PFM
Počet světelných zdrojů na metr 384
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení