Provedení Páska
Výrobce LEDVANCE
Značka LEDVANCE
Produktová řada LS P
Výkon svítidla na metr 12
W
Počet světelných zdrojů na metr 144
Světelný tok na metr 1345
lm
Světelný zdroj LED nevýměnná
Způsob montáže Nástěnné
Druh napětí DC
Napětí světelného zdroje 24...24
V
Úhel vyzařování 110
°
Vhodné pro stmívač NE
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Stupeň krytí (IP) IP67
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Max. výkon systému 60
W
Barva světla Bílá
Řízení konstantního světelného toku ANO
Teplota barvy 2700...2700
K
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 10
mm
Výška / hloubka 4,7
mm
Délka 5000
mm
Nejmenší poloměr ohybu 30
mm
Délka jednotlivých úseků 55,56
mm
S koncovkou NE
S připojovací sadou NE
S ochranným krytem ANO
Samolepicí ANO
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 2
Průřez vodiče 0,5
mm2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO