Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 52...52
mA
Značka OSRAM
Produktová řada Parathom
Výkonový koeficient 0,7
Výkon zdroje 9,6...9,6
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 750...750
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 750
lm
Světelná účinnost 78
lm/W
Intenzita světla 1100
cd
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Reflektor
Filament zdroj NE
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice GU10
Barva Ostatní
Teplota barvy 2700...2700
K
Úhel vyzařování 36...36
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 50
mm
Délka 52
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,16
Označení světelného zdroje PAR16
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 10
kWh
Střední jmenovitá životnost 25000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE