Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 90...90
mA
Značka OSRAM
Produktová řada Parathom
Výkon zdroje 12...12
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 1035...1035
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 1035
lm
Světelná účinnost 86
lm/W
Intenzita světla 2600
cd
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Reflektor
Filament zdroj NE
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice E27
Barva Ostatní
Teplota barvy 2700...2700
K
Úhel vyzařování 30...30
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 122
mm
Délka 134
mm
Stupeň krytí (IP) IP65
Index energetické účinnosti (EEI) 0,16
Označení světelného zdroje PAR38
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 12
kWh
Střední jmenovitá životnost 25000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE