Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 570...570
mA
Značka OSRAM
Produktová řada Parathom
Výkonový koeficient 0,9
Výkon zdroje 6,3...6,3
W
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 12...12
V
Světelný tok 355...355
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 355
lm
Světelná účinnost 56
lm/W
Intenzita světla 620
cd
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Tvar světelného zdroje Reflektor
Filament zdroj NE
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice GU5,3
Barva Ostatní
Teplota barvy 3000...3000
K
Úhel vyzařování 36...36
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Průměr 51
mm
Délka 46
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,19
Označení světelného zdroje MR16
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 7
kWh
Střední jmenovitá životnost 40000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE