Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Značka LEDVANCE
Produktová řada Linear
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Materiál Ocel
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Se světelným zdrojem ANO
S řídicím zařízením ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Jmenovitý proud 145...145
mA
Stmívání LineSwitch NE
Stmívání vlastním systémem výrobce NE
Stmívání modulací napájecího napětí NE
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání programovatelné NE
Stmívání RF NE
Stmívání Sine Wave Reduction NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání s tlačítkem NE
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany I
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Vhodné pro nouzové osvětlení ANO
Nouzový napájecí zdroj integrovaný ANO
Se spínačem NE
S hlásičem pohybu NE
Max. výkon systému 30
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 3500
lm
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 62
mm
Výška / hloubka 74
mm
Délka 1458
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 4
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Elektrické připojení s konektorovým systémem NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO