Jmenovitý proud 140...140
mA
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada Linear IndiviLED
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Matná
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Vhodné pro montáž na stěnu NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Ohnisková čočka
Úhel vyzařování Široký paprsek 40-80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 60000
h
Max. počet svítidel na jistič B16 37
Max. počet svítidel na jistič C16 48
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK06
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...45
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 25
W
Účinnost svítidla 125
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 3300
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Šířka 120
mm
Výška / hloubka 40
mm
Délka 1488
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO