Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Značka LEDVANCE
Produktová řada Linear
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Materiál Plast
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Se světelným zdrojem ANO
S řídicím zařízením ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Jmenovitý proud 158...158
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany II
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Se spínačem NE
S hlásičem pohybu NE
Max. výkon systému 20
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2000
lm
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 27
mm
Výška / hloubka 38
mm
Délka 1175
mm
Typ kabeláže S průchozím propojením
Počet pólů 2
Způsob připojení Šroubová svorka
Elektrické připojení s konektorovým systémem NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO