Lišta propojovací 3P S-3L-27-1000/16

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
  • Kód: 2502861
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 93
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000093
  • Produktová řada: Lišty G
  • EAN: 4025221013055
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 216,87
1 472,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Lišta propojovací 3P S-3L-27-1000/16
Na objednávku

Popis produktu

Prop. lišta S-3L-27-1000/16, kolík (jazýček), 3pól., 80A, rozteč 27mm, 16mm2, 1m, přip. míst = 36, rozteč 27mm (1mod.), koncovka EK-C-2+3/16.\nPropojovací fázové lišty umožňují propojení modulových přístrojů (např. jističů, chráničů, modulových vypínačů apod.) jednoduchým a profesionálním způsobem. Standardní délky lišt jsou 210 mm (propojení 12ti modulů) nebo 1 metr. Tyto standardní rozměry lze libovolně krátit (konce lišt doporučujeme osadit plastovými koncovkami). Ve srovnání s klasickou instalací pomocí kabelových mostů nabízí propojovací lišty následující výhody:\n• spolehlivé přiřazení fází\n• zpřehlednění rozváděče\n• rychlejší instalace - úspora času\n• kompaktní rozměry

Parametry

Výrobce ELEMAN
Délka 1000 mm
Značka ELEMAN
Produktová řada Lišty G
Počet fází 3
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení