Lišta propojovací 3P S-3L- 210/10 63A 10mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
  • Kód: 1092712
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 62
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000062
  • Produktová řada: Lišty G
  • EAN: 8592847002481
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
146,19
176,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Lišta propojovací 3P S-3L- 210/10 63A 10mm2
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Prop. lišta S-3L-210/10, kolík (jazýček), 3pól., 63A, rozteč 17,8mm, 10mm2, 210mm, přip. míst = 12, rozměr kolíku 4x11,5mm, koncovka EK-C-3/10.\nPropojovací fázové lišty umožňují propojení modulových přístrojů (např. jističů, chráničů, modulových vypínačů apod.) jednoduchým a profesionálním způsobem. Standardní délky lišt jsou 210 mm (propojení 12ti modulů) nebo 1 metr. Tyto standardní rozměry lze libovolně krátit (konce lišt doporučujeme osadit plastovými koncovkami). Ve srovnání s klasickou instalací pomocí kabelových mostů nabízí propojovací lišty následující výhody:\n• spolehlivé přiřazení fází\n• zpřehlednění rozváděče\n• rychlejší instalace - úspora času\n• kompaktní rozměry

Parametry

Značka ELEMAN
Produktová řada Lišty G
Počet fází 3
Počet pólů 3
Průřez 10 mm2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení