Lišta propojovací 3P G-3L-1000/16 80A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
  • Kód: 1178330
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 47
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000047
  • Produktová řada: Lišty G
  • EAN: 8592847002283
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
878,48
1 062,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Lišta propojovací 3P G-3L-1000/16 80A
Skladem 3 ks

Popis produktu

Prop. lišta G-3L-1000/16, vidlička, 3pól., 80A, rozteč 17,8mm, 16mm2, 1m, přip. míst = 57, pro šroub M5-M6, koncovka EK-C-2+3/16.\nPropojovací fázové lišty umožňují propojení modulových přístrojů (např. jističů, chráničů, modulových vypínačů apod.) jednoduchým a profesionálním způsobem. Standardní délky lišt jsou 210 mm (propojení 12ti modulů) nebo 1 metr. Tyto standardní rozměry lze libovolně krátit (konce lišt doporučujeme osadit plastovými koncovkami). Ve srovnání s klasickou instalací pomocí kabelových mostů nabízí propojovací lišty následující výhody:\n• spolehlivé přiřazení fází\n• zpřehlednění rozváděče\n• rychlejší instalace - úspora času\n• kompaktní rozměry

Parametry

Značka ELEMAN
Produktová řada Lišty G
Počet fází 3
Počet pólů 3
Průřez 16 mm2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení