Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 76...76
mA
Značka LEDVANCE
Výkonový koeficient 0,9
Výkon zdroje 15...15
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 1800...1800
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 1800
lm
Světelná účinnost 120
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Trubice, s paticí na obou koncích
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice G13
Barva Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Barva pouzdra Bílá
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 26,8
mm
Délka 1213
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje T8
Min. počet spínacích cyklů 200000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 15
kWh
Střední jmenovitá životnost 30000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO