LEDTUBE T5 AC HE21 849 10W 865 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1910256
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075771789
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075771789
  • Produktová řada: LEDTube T5 AC
  • EAN: 4058075771789
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
594,03
718,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LEDTUBE T5 AC HE21 849 10W 865 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

LED trubice pro provoz na AC síťové připojení. Vlastnosti produktu: Náhrada LED trubic za zářivky T5 s paticí G5 na AC síť. Trubice světelného zdroje vyrobená ze skla s ochranou proti střepinám pro aplikace v potravinářském průmyslu. Vysoká konzistence barev: ? 5 SDCM. Životnost: až 50.000 h. Nízké blikání podle EU 2019/2020. Stupeň krytí: IP20. Výhody produktu: Žádné ohýbání díky skleněné trubici. Ochrana proti roztříštění díky speciální povrchové úpravě PET. Vysoká svítivost u sofistikovaných světelných řešení. Druh použití: Kanceláře, veřejné budovy. Supermarkety a obchodní domy. Průmysl. Celkové osvětlení v teplotách -20…+45 °C.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 72...72 mA
Značka OSRAM
Produktová řada LEDTube T5 AC
Výkon zdroje 10...10 W
Zobrazit všechny parametry