Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 42...42
mA
Značka OSRAM
Produktová řada LED STAR
Výkon zdroje 6,5...6,5
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 806...806
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 806
lm
Světelná účinnost 124
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Koule
Filament zdroj ANO
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice E27
Barva Ostatní
Teplota barvy 2200...2700
K
Úhel vyzařování 300...300
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 124
mm
Délka 168
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,11
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 7
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE