Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 59...59
mA
Značka OSRAM
Produktová řada LED STAR
Výkon zdroje 7...7
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 806...806
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 806
lm
Světelná účinnost 115
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Tvar hrušky
Filament zdroj ANO
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice E27
Barva Ostatní
Teplota barvy 2700...2700
K
Úhel vyzařování 300...300
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 60
mm
Délka 105
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,1
Označení světelného zdroje A-type
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 7
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE