Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 19...19
mA
Značka OSRAM
Produktová řada LED STAR
Výkon zdroje 2,5...2,5
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 10...10
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 10
lm
Světelná účinnost 4
lm/W
Tvar světelného zdroje Tvar hrušky
Filament zdroj ANO
Barva světla podle EN 12464-1 Studená > 5300 K
Patice E27
Barva Modrá
Teplota barvy 9000...9000
K
Úhel vyzařování 300...300
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 60
mm
Délka 105
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje A-type
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 3
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE