Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 130...130
mA
Značka OSRAM
Produktová řada LEDPIN
Výkon zdroje 1...1
W
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 12...12
V
Světelný tok 100...100
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 100
lm
Světelná účinnost 100
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Ostatní
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice G4
Barva Vícebarevná
Teplota barvy 2700...2700
K
Úhel vyzařování 320...320
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 10
mm
Délka 30
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje Ostatní
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 1
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE