Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 80...80
mA
Značka OSRAM
Produktová řada LEDPCLA100
Výkon zdroje 11...11
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 1521...1521
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 1521
lm
Světelná účinnost 138
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Tvar hrušky
Filament zdroj ANO
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice E27
Barva Ostatní
Teplota barvy 4000...4000
K
Úhel vyzařování 320...320
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 60
mm
Délka 105
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje A-type
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 11
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO