LED zdroj napájecí 24V DC 90W 3,83A plast IP20 na DIN McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1886119
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: DIN PS-DC24V/3,83A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.080.11.1
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607247238
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 110,39
1 343,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 90W 3,83A plast IP20 na DIN McLED
Skladem 5 ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 90W, výstup DC 24V/3,83A. Možnost regulace výstupního napětí: 23-25V. IP20. Pro montáž na DIN lištu (DIN TS-35/7,5 a DIN TS-35/15). Vstup 100-240V AC, 2,4A. Materiál krytu: plast, barva: bílá. Rozměry 90x70,2x58,4mm (šířka 4 moduly), hmotnost 0,310kg. Certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Zobrazit všechny parametry