LED zdroj napájecí 24V DC 72W 3,0A plast IP20 svorkovnice McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1765724
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Plast PS-DC24V/3A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.073.11.1
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607243223
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
818,37
990,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 72W 3,0A plast IP20 svorkovnice McLED
Skladem 3 ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 72W, výstup DC 24V/3A. IP20. Vstupní a výstupní svorkovnice. Vstupní napětí 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva bílá. Rozměry 170x57x32mm, hmotnost 0,3kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS, MM, F. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Délka 170 mm
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 32 mm
Zobrazit všechny parametry