LED zdroj napájecí 24V DC 48W 2,0A plast IP20 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1830202
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Plast PS-DC24V/2A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.065.11.1
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607243070
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
768,83
930,28 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 48W 2,0A plast IP20 McLED
Skladem 1 ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 48W, výstup DC 24V/2A. IP20. Pro připojení do zásuvky. Vstupní napětí 100 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva: černá. Rozměry 115,7x51,5x32,5mm, hmotnost 0,31kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Zobrazit všechny parametry