LED zdroj napájecí 24V DC 36W 1,5A kov IP20 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1868435
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Al PS24036K
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.051.45.1
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607248433
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
324,35
392,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 36W 1,5A kov IP20 McLED
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky. Výkon 36W, výstupní napětí DC 24V, proud max. 1,5A. IP20. Vstupní napětí 100 - 250V AC, materiál krytu: kov. Rozměry 86 x 58 x 39mm, hmotnost 142g. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Výrobce McLED
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Zobrazit všechny parametry