LED zdroj napájecí 24V DC 24W 1A na DIN IP20 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1883412
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: DIN PS-DC24V/1A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.078.11.1
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607247214
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
502,96
608,58 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 24W 1A na DIN IP20 McLED
Skladem 2 ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 24W, výstup DC 24V/1A. Možnost regulace výstupního napětí: 23-25V. IP20. Pro montáž na DIN lištu (DIN TS-35/7,5 a DIN TS-35/15). Vstup 100-240V AC, 0,8A. Materiál krytu: plast, barva: bílá. Rozměry 90x35,2x58,4mm (šířka 2 moduly), hmotnost 0,118kg. Certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Zobrazit všechny parametry