LED zdroj napájecí 24V DC 24W 1A IP67 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1960968
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Al PS-DC24V/1A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.100.45.1
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP67
  • EAN: 8595607147583
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
301,74
365,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 24W 1A IP67 McLED
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj 24W, krytí IP67, výstup 24VDC, 1A. Vstup: 185–250VAC, 50–60Hz, materiál krytu: hliník. Rozměry: 140x29x20mm, hmotnost: 162g. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP67
Výrobce McLED
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití ANO
Zobrazit všechny parametry