LED zdroj napájecí 24V DC 150W 6,25A IP67 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1854073
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: ML-732.088.45.1
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.088.45.1
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607250979
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 7 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 110,00
1 343,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 150W 6,25A IP67 McLED
Skladem 7 ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 150W, IP67, výstup 24VDC, max. 6,25A. Vstup: 170-250VAC, 50-60Hz, účinnost > 87%, materiál krytu: hliník. Rozměry: 279x57x25mm, hmotnost: 0,68kg. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Výrobce McLED
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití ANO
Zobrazit všechny parametry