LED zdroj napájecí 24V DC 150W 6,25A IP20.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1644079
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DR-VAL-150/220-240/24
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075240179
  • Produktová řada: DR-VAL
  • EAN: 4058075240179
  • Elektroodpad: Ano
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 097,03
1 327,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 150W 6,25A IP20.
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

LED předřadník s konstantním napětím. Vlastnosti produktu: K dispozici ve variantách 30 W, 60 W, 120 W a 150 W. Integrovaná kabelová svorka pro nezávislou instalaci. Životnost: až 35 000 h (při maximální teplotě tc). Stupeň krytí: IP20. Nízká úroveň rušivého proudu < 5%. Napájecí napětí: 220…240 V. Provozní frekvence: 50/60 Hz. Provozováno při méně než 60 V: Bezpečné malé napětí (SELV). Reverzibilní ochrana před přehřátím, přetížením, zkratem a při přerušení obvodu. Výhody produktu: Naprostá kompatibilita s 24 V pružnými LED pásky. Vynikající poměr cena / výkon. 3letá záruka. Rychlá a jednoduchá instalace. Dobrá účinnost a spolehlivost. Druh použití: Nepřímé osvětlení i v těsných prostorech. Osvětlení s efektem wallwasher v obývacích pokojích, jídelnách, ložnicích a vstupních prostorech. Pro vnitřní SELV instalace. Kanceláře, nákupní centra, nemocnice, restaurace, hotely.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Délka 255 mm
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 32 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu