LED zdroj napájecí 24V DC 150W 6,25 plast IP20 svorkovnice McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1765738
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Plast PS-DC24V/6,25A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.075.11.1
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607243247
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 847,54
2 235,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 150W 6,25 plast IP20 svorkovnice McLED
Na objednávku

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 150W, výstup DC 24V/6,25A. IP20. Vstupní a výstupní svorkovnice. Vstupní napětí 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva bílá. Rozměry 205x71x35mm, hmotnost 0,59kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS, MM, F. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Délka 205 mm
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 35 mm
Zobrazit všechny parametry