LED zdroj napájecí 24V DC 12W 0,5A plast IP20 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1765701
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Plast PS-DC24V/0,5A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.062.11.1
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607243049
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
238,92
289,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 12W 0,5A plast IP20 McLED
Skladem 3 ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 12W, výstup DC 24V/0,5A. IP20. Pro připojení do zásuvky. Vstupní napětí 100 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva: černá. Rozměry 75x69x27,5mm, hmotnost 0,07kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Délka 75 mm
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 27,5 mm
Zobrazit všechny parametry