LED zdroj napájecí 24V DC 120W 5,00A IP20

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1908792
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DR-V-120/220-240/24
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075754980
  • Produktová řada: DR-V
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 084,42
1 312,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LED zdroj napájecí 24V DC 120W 5,00A IP20
Skladem 9 ks

Popis produktu

LED předřadník s konstantním napětím. Vlastnosti produktu: K dispozici ve variantách 30 W, 60 W, 120 W a 150 W. Integrovaná kabelová svorka pro nezávislou instalaci. Životnost: až 35 000 h (při maximální teplotě tc). Stupeň krytí: IP20. Nízká úroveň rušivého proudu < 5%. Napájecí napětí: 220…240 V. Provozní frekvence: 50/60 Hz. Provozováno při méně než 60 V: Bezpečné malé napětí (SELV). Reverzibilní ochrana před přehřátím, přetížením, zkratem a při přerušení obvodu. Výhody produktu: Naprostá kompatibilita s 24 V pružnými LED pásky. Vynikající poměr cena / výkon. 3letá záruka. Rychlá a jednoduchá instalace. Dobrá účinnost a spolehlivost. Druh použití: Nepřímé osvětlení i v těsných prostorech. Osvětlení s efektem wallwasher v obývacích pokojích, jídelnách, ložnicích a vstupních prostorech. Pro vnitřní SELV instalace. Kanceláře, nákupní centra, nemocnice, restaurace, hotely.

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu