LED zdroj napájecí 12V DC 80W 6,67A IP67 hliníkový McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1862168
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Al PS12080KA
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.086.45.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP67
  • EAN: 8595607250566
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
631,49
764,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 80W 6,67A IP67 hliníkový McLED
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj 80W pro LED pásky, krytí IP67, výstup 12VDC, 6,67A. Vstup: 185-250VAC, 50-60Hz, účinnost > 86%, materiál krytu: hliník. Rozměry: 193x41x24mm, hmotnost: 330g. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP67
Výrobce McLED
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití ANO
Zobrazit všechny parametry