LED zdroj napájecí 12V DC 60W 5,0A kov IP20 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1832823
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Al PS12060K
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.052.45.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607132244
  • Elektroodpad: Ano
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
380,47
460,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 60W 5,0A kov IP20 McLED
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Zdroj konstantního napětí. Výkon 60W, výstupní napětí DC 12V, proud max. 5A. IP20. Vstupní napětí 170 - 250V AC, materiál krytu: kov. Rozměry 110 x 78 x 35mm, hmotnost 202g. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Zobrazit všechny parametry