LED zdroj napájecí 12V DC 45W 3,75A IP67 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1929247
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: ML-732.099.45.0
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.099.45.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607144407
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
387,96
469,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 45W 3,75A IP67 McLED
Skladem 10 ks

Popis produktu

Zdroj konstantního napětí, výkon 45W, krytí IP67, výstup 24VDC, 3,75A. Vstup: 185-250VAC, 50-60Hz, materiál krytu: hliník. Rozměry: 190x29x21mm, hmotnost: 235g. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Výrobce McLED
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití ANO
Zobrazit všechny parametry