LED zdroj napájecí 12V DC 36W 3,0A kov IP20 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1840642
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Al PS12036K
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.051.45.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607132237
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
324,35
392,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 36W 3,0A kov IP20 McLED
Skladem 1 ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj. Výkon 36W, výstupní napětí DC 12V, proud max. 3A. IP20. Vstupní napětí 100 - 250V AC, materiál krytu: kov. Rozměry 86 x 58 x 39mm, hmotnost 142g. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Výrobce McLED
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Zobrazit všechny parametry