LED zdroj napájecí 12V DC 250W 20,83A IP67 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1929289
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Al PS-DC12V/20,83A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.097.45.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607142847
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 724,27
2 086,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 250W 20,83A IP67 McLED
Skladem 1 ks

Popis produktu

Napěťový zdroj 250W, IP67, výstup 12VDC, 20,83A. Zdroj SELV. Vstup: 190-250VAC, materiál krytu: hliník. Rozměry: 240x90x40mm, hmotnost: 1,4kg. Zdroj má 2 výstupy, každý zatížitelný max. 125 W - doporučujeme zatěžovat rovnoměrně. Při výběru zdroje počítejte s rezervou min. 20%.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Výrobce McLED
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití ANO
Zobrazit všechny parametry