LED zdroj napájecí 12V DC 15W 1,3A kov IP20 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1845592
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Al PS12015K
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.050.45.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607132220
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
253,25
306,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 15W 1,3A kov IP20 McLED
Skladem 2 ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj. Výkon 15W, výstupní napětí DC 12V, proud max. 1,3A. IP20. Vstupní napětí 100 - 250V AC, materiál krytu: kov. Rozměry 80 x 48 x 22mm, hmotnost 58g. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Výrobce McLED
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Zobrazit všechny parametry