LED zdroj napájecí 12V DC 12W 1,0A do krabice KU68 IP67 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1868444
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: PUK PS-DC12V/1A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.082.11.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607247252
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
251,93
304,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 12W 1,0A do krabice KU68 IP67 McLED
Skladem 4 kusy

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 12W, výstup DC 12V/1A. IP67. Vhodný pro montáž do el.instalační krabice. Vstupní napětí 230V AC, materiál krytu: plast, barva: bílá. Rozměry 50x50x25mm, hmotnost 0,03kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Výrobce McLED
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Zobrazit všechny parametry