LED zdroj napájecí 12V DC 100W 8,3A plast IP67 GLP

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stejnosměrný (DC) napájecí zdroj
  • Kód: 1197696
  • Výrobce: DNA
  • Označení typu: 8595209282514
  • Značka: GLP
  • Objednací číslo: GPV-100-12 (E)
  • Produktová řada: LED napájecí zdroje
  • EAN: 8595209282514
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
941,61
1 139,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 100W 8,3A plast IP67 GLP
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Parametry

Výrobce DNA
Hloubka 37 mm
Max. výstupní proud 1 8,3 A
Výstupní výkon 99,6 W
Výška 52 mm
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu