LED zdroj napájecí 12V DC 100W 8,33A kov IP67 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1975906
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Al PS-DC12V/8,33A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.106.39.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607152372
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
722,04
873,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 100W 8,33A kov IP67 McLED
Na objednávku

Popis produktu

Zdroj konstantního napětí, výkon 100W, krytí IP67, výstup: 12VDC, max. 8,33A. Vstup: 175-264VAC, 50-60Hz, materiál krytu: hliník. Rozměry: 183x65x18mm, hmotnost: 366g. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP20
Výrobce McLED
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití ANO
Zobrazit všechny parametry