LED žárovka R7s 12,0W 2700K 1521lm PARATHOM DIM LINE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1870495
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: LEDPLI78100D 12W/827 230V R7S
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075626966
  • Produktová řada: Parathom
  • EAN: 4058075626966
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
540,03
653,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LED žárovka R7s 12,0W 2700K 1521lm PARATHOM DIM LINE
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Stmívatelné speciální LED světelné zdroje, oboustranně paticované. Vlastnosti produktu: Možnost stmívání (pomocí mnoha běžných stmívačů, viz také www.ledvance.cz/stmivani). LED alternativa ke konvenčním světelným zdrojům R7s. Dobrá kvalita světla, index podání barev Ra: ? 80; konstantní barevnost. Výhody produktu: Kompatibilní s většinou svítidel R7s díky excentrické patici. Dobrý rozptyl světla po celém prostoru. Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem). Záruka 5 let. Druh použití: Všeobecné osvětlování při okolní teplotě v rozmezí od -20 do +40 °C. Pohostinství. Domácí použití. Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 51...51 mA
Značka OSRAM
Produktová řada Parathom
Výkonový koeficient 0,5
Zobrazit všechny parametry