LED žárovka GU10 5,0W 4000K 350lm 120° Value PAR16 50

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1523471
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: LVPAR1650120 5W/CW GU10
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075198708
  • Produktová řada: VALUE PAR16
  • EAN: 4058075198708
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
62,41
75,52 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LED žárovka GU10 5,0W 4000K 350lm 120° Value PAR16 50
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

LED reflektorové žárovky PAR16 s konvenční kolíkovou paticí. Vlastnosti produktu: LED alternativa k vysokonapěťovým halogenovým světelným zdrojům. Nestmívatelné. Patice: GU10. Světelný zdroj je vyroben ze skla. Dobrá kvalita světla, index podání barev Ra: ? 80. Výhody produktu: Rychlá, snadná a bezpečná výměna bez přepojování. Design, rozměry, světelný tok srovnatelné s žárovkou nebo halogenovou žárovkou. Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti. Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu. Okamžitě 100 % světla, bez náběhu. Druh použití: Prodejny a výstavní prostory. Domácí použití. Komerční použití. Zvýrazňující osvětlení. Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 49...49 mA
Značka OSRAM
Produktová řada VALUE PAR16
Výkon zdroje 4,5...4,5 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení