Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 30...30
mA
Značka OSRAM
Produktová řada VALUE PAR16
Výkon zdroje 2,8...2,8
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 230...230
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 230
lm
Světelná účinnost 82
lm/W
Intenzita světla 460
cd
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Reflektor
Filament zdroj NE
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice GU10
Barva Bílá
Teplota barvy 2700...2700
K
Barva pouzdra Bílá
Úhel vyzařování 36...36
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 50
mm
Délka 54
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,11
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 3
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE