LED žárovka E27 8,5W 4000K 806lm BASE A-klasik matná DUOPACK

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1559912
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: BASECLA60 8,5W/840 E27
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075152670
  • Produktová řada: VALUE CLASSIC A
  • EAN: 4058075152670
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více bal
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
120,01
145,21 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 5,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   20,0 BAL

LED žárovka E27 8,5W 4000K 806lm BASE A-klasik matná DUOPACK
Skladem 50 a více bal

Popis produktu

LED s klasickými baňkami. Vlastnosti produktu: Profesionální LED světelné zdroje pro síťové napětí. Nestmívatelné. Patice: E27, B22d. Světelné zdroje bez obsahu rtuti. Výhody produktu: Velmi nízká spotřeba energie. Odolné proti nárazům a vibracím díky technologii LED. Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu. Okamžitě 100 % světla, bez náběhu. Může být snadno namontováno místo obyčejných žárovek. Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem). Druh použití: Domácí použití. Všeobecné osvětlení. Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65).

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 50...50 mA
Značka OSRAM
Produktová řada VALUE CLASSIC A
Výkonový koeficient 0,5
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí