LED žárovka E27 7,5W 3000K 806lm 250° CorePro A60 matná Philips

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1972238
  • Výrobce: Signify Commercial
  • Označení typu: CorePro LEDbulb ND 7,5-60W A60
  • Značka:
  • Objednací číslo: 929003607408
  • Produktová řada:
  • EAN: 8720169169135
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
101,58
122,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED žárovka E27 7,5W 3000K 806lm 250° CorePro A60 matná Philips
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem aspolehlivou funkčností technologie LED, ato za dostupnou cenu. Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní se stávajícími svítidly sobjímkami E27 nebo B22 ajsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie (až 80%), nabízejí špičkovou kvalitu světla asživotností 15000hodin snižují náklady na údržbu.

Parametry

Výrobce Signify Commercial
Jmenovité napětí 220...240 V
Jmenovitý proud 46...46 mA
Výkonový koeficient 0,54
Výkon zdroje 8...8 W
Zobrazit všechny parametry