LED žárovka E27 19,0W 2700K 2452lm Parathom A-klasik matná.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1870321
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: LEDPCLA150 19W/827 E27
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075593077
  • Produktová řada: Parathom
  • EAN: 4058075593077
  • Elektroodpad: Ano
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
300,02
363,02 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LED žárovka E27 19,0W 2700K 2452lm Parathom A-klasik matná.
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

LED světelné zdroje, klasický tvar žárovky. Vlastnosti produktu: Profesionální LED světelné zdroje pro síťové napětí. Nestmívatelné. Životnost: až 15 000 h. Dobrá kvalita světla, index podání barev Ra: ? 80; konstantní barevnost. Výhody produktu: Nízká spotřeba energie. Snadná výměna klasických žárovek díky kompaktnímu designu. Okamžitě 100 % světla, bez náběhu. Druh použití: Domácí použití. Všeobecné osvětlení. Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 150...150 mA
Značka OSRAM
Produktová řada Parathom
Výkon zdroje 19...19 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu