LED žárovka E27 13,0W 4000K 1521lm 230° CorePro A100 matná Philips

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1967031
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: CorePro LEDbulb ND 13-100W A60
  • Značka: Pila
  • Objednací číslo: 929002306908
  • Produktová řada: PILA LED
  • EAN: 8720169169098
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
143,24
173,32 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LED žárovka E27 13,0W 4000K 1521lm 230° CorePro A100 matná Philips
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem aspolehlivou funkčností technologie LED, ato za dostupnou cenu. Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní se stávajícími svítidly sobjímkami E27 nebo B22 ajsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie (až 80%), nabízejí špičkovou kvalitu světla asživotností 15000hodin snižují náklady na údržbu.

Parametry

Výrobce Philips
Značka Pila
Produktová řada PILA LED
Jmenovité napětí 220...240 V
Jmenovitý proud 105...105 mA
Zobrazit všechny parametry