LED žárovka E27 8,5W 4000K 806lm BELLALUX A-klasik matná

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1855265
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: BELLALUX CLA60 8.5W/840 E27
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075484931
  • Produktová řada: BELLALUX
  • EAN: 4058075484931
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
44,50
53,85 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LED žárovka E27 8,5W 4000K 806lm BELLALUX A-klasik matná
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

LED světelné zdroje, klasický tvar žárovky. Vlastnosti produktu: LED světelné zdroje pro síťové napětí. Nestmívatelné. Světelné zdroje bez obsahu rtuti. Výhody produktu: Velmi nízká spotřeba energie. Odolné proti nárazům a vibracím díky technologii LED. Žádné UV záření ve světelném kuželu. Okamžitě 100 % světla, bez náběhu. Může být snadno namontováno místo obyčejných žárovek. Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem). Druh použití: Domácí použití. Všeobecné osvětlení. Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65).

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 50...50 mA
Značka LEDVANCE
Produktová řada BELLALUX
Výkon zdroje 8,5...8,5 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení