LED WORKLIGHT 40WCHRGMOB 840TRIPOD LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1875873
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075576575
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075576575
  • Produktová řada: LED WORKLIGHT
  • EAN: 4058075576575
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 560,80
6 728,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

LED WORKLIGHT 40WCHRGMOB 840TRIPOD LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Stativ s odnímatelnými nabíjecími světly. Vlastnosti produktu: Základní 30W svítidlo připojené k napájení ze sítě nabíjí 2 připojená svítidla po 5 W. Snadný provoz a instalace. K dispozici s 1, 2 nebo 3 hlavicemi svítidla. Rotační úhel hlavice svítidla: 360°, otáčení: 180°. Typ ochrany, svítidlo: IP65, Typ ochrany, zástrčka: IP44. Zástrčka typu E/F. Výhody produktu: Složitelné pro snadné uskladnění. Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítidly s halogenovými světelnými zdroji. Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení. Přenosné a dobíjecí reflektory umožňují osvětlení z různých úhlů. Druh použití: Renovace. Garáže. Suterén. Dílny. Výbava / příslušenství: Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Oranžová
Materiál pouzdra Hliník
Vhodné pro povrchovou montáž NE
Vhodné pro stropní montáž NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení