LED WORKLIGHT 2X20W 840 TRIPOD LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1851973
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: LED WORKLIGHT 2X20W 840 TRIPOD
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075213913
  • Produktová řada: LED WORKLIGHT
  • EAN: 4058075213913
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 426,63
2 936,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

LED WORKLIGHT 2X20W 840 TRIPOD LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Všestranná LED pracovní svítidla s třínohým stojanem. Vlastnosti produktu: K dispozici s 1 nebo 2 hlavami svítidla. Rotační úhel hlavice svítidla: 360°, otáčení: 180°. Stupeň krytí, hlavice svítidla a pouzdro: IP65, stupeň krytí, zástrčka: IP44. Výškové nastavení stativu až do celkové výšky 1,8 m. Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavice. Zástrčka typu E/F. Výhody produktu: Složitelné pro snadné uskladnění. Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítidly s halogenovými světelnými zdroji. Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení. Druh použití: Renovace. Garáže. Suterén. Dílny. Výbava / příslušenství: Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Produktová řada LED WORKLIGHT
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení